- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- スプリングコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
スプリングコンプレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新206件の「スプリングコンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ktc スプリングコンプレッサー」、「コイルスプリングコンプレッサー」、「サスペンション工具」などの商品も取り扱っております。
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に
適合
線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)
300
有効長(mm)
25~210(爪ストローク)
1組(2本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)
280
使用範囲(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)
300
直径(Φmm)
200(最大スプリング)
本体質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。
適合
コイルスプリング。線径:18mm以下。外径:90~170。有効巻数:2巻以上。ばね隙間:20mm以上
トラスコ品番
112-7411
セット内容
本体:AS10-1。標準アーム(外径90~170):AS10-2
質量(kg)
6.0
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
モノショックサスペンション用のスプリングコンプレッサー。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締めこむことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
タイプ
L
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質
鍛造(爪部分)
適合
スプリング線径20mmまで
用途ストラット用
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様
ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付
質量(kg)
9.52
ケース寸法(mm)
180×470×235
ボルト対辺(mm)
24
適合径(Φmm)
スプリング100~250ストラット式(芯間)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容
本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法
各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)
300(本体)
取扱説明書
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
国産およびヨーロッパ車に使用されているウィッシュボーン式コイルスプリング圧縮が安全に作業できます。
国産1BOX車のリヤスプリング(ウィッシュボーン)にもご使用いただけます。
適合
(スプリング)内径Φ70mm~外径Φ140mm
セット内容
シャフト、ディスク(L)×2、ディスク(S)×2、エクステンション
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
ビンテージ車両などのツインショックリアサスペンション用に設計。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締め込むことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シングル・ツイン問わずほとんどのオートバイリヤサスペンションに対応。付属ベルトでスプリングを傷付けることなく固定し、ハンドルを締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能。作業台などのうえでメンテナンスできるように、本体の底面にフットゴムを配置。
ループタイプとブラケットタイプの2種類のアタッチメントが付属。
質量(kg)
1.8
タイプ
EX
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。
インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。
ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番
783-9201
全長(mm)
280
質量(kg)
3.7
能力(mm)
40~280
質量(kg/本)
1.85
1セット(2本)
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷