スプレッダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
261件の「スプレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し広げる工具」、「隙間 開く 工具」、「油圧スプレッダー」などの商品も取り扱っております。
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質 キャスティング鋼 最小必要隙間(mm) 6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様 下部水平型 付属品 カプラー トラスコ品番 721-6696 材質 スチール 長さ(mm) 400 幅(mm) 60 全長(mm) 440 タイプ 上部開口 最大開口(mm) 290 先端厚さ(mm) 30 必要油量(mL) 200
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。 寸法(mm) 21・17 開き幅(mm) 5~12
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。 付属品 安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm) トラスコ品番 853-3603 材質 キャスティング鋼 駆動方式 手動式 能力(kN) 最大幅出:72 爪最高位(mm) 56 最小必要隙間(mm) 6
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質 スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャストを取り外す際のスプレッダーです。キャストの開口を大きく開くことができ、キャストを迅速に取り外すことができます。
材質 ステンレス 全長(mm) 230 アズワン品番 65-2335-07 松吉医科器械コード 24-6186-00
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種 汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ストローク(mm) 240 トラスコ品番 848-1164 全長(mm) 487.4(カプラ除く) 質量(kg) 11.3 最大開き(mm) 292 能力 6.7KN 構造 くさび形シリンダ 先端厚さ(mm) 32 最高許容圧力(MPa) 66
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷

ディスポタイプのセルスプレッダー。コストメリットのある商品です。 γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。 商品は全て個装されています。 ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。 取っ手部分が長くコンタミリスクを軽減します。
材質 PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。 高さ(mm) 5~34
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様 下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付 トラスコ品番 721-6700 セット内容 アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース 材質 スチール、アルミ 長さ(mm) 400 幅(mm) 60 全長(mm) 440 使用圧力(MPa) 高圧:70、低圧:2.1 ホース長さ(m) 【油圧ホース】3 最大開口(mm) 290 先端厚さ(mm) 30 吐出量(mL/回) 高圧:1.4、低圧:5.6 有効油量(mL) 310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地 黄色ブドウ球菌用スプレッダー2個入
接種した検液を均一に広げるためのスプレッダーです。
仕様 旧メーカーJANコード:0707387505783 アズワン品番 6-8641-15
1箱(2個)
309 税込340
当日出荷


1個
79,980 税込87,978
当日出荷


1組(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷