セーフティーウォーク プライマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「セーフティーウォーク プライマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープ プライマー」、「プライマー 接着剤」、「ダクトシール材」などの商品も取り扱っております。
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途 金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分 クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番 309-9865 質量(kg) 1.2 黄色 比重 0.82 不揮発分 約25% 標準塗布量 約8m2/L 粘度(mPa・s) 約300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。 質量(kg) 1 種類 造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤 不揮発分 36% 密度(g/cm3) 0.84
1缶ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 4693
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法 表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。 形状 薄いシロップ状 薄い琥珀色 基材 合成ゴム 比重 0.82 引火点(℃) -18 主な用途 金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン 不揮発分 0.26 粘度(Pa・s) 0.2 溶剤 シクロヘキサン・アセトン 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
8,198 税込9,018
当日出荷

すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g) 160 硬化時間(時間) 2以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 施工面積 25m×5mm
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。 容量(L) 1 施工面積(m2) 4
1缶(1L)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質 (含浸素材)不織布 容量 3mL 適合被着体 PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤 トルエン 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類 鉱物粒子 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/10mm) 115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。 耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。 ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

シーリング材用。密着性向上。
成分 ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 包装 標準使用量 多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/20mm) 150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分 キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃) 140 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分 酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品 ハケ×3 トラスコ品番 835-8896 内容量(mL) 10 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途 マーキング、アスファルト 材質 合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)