- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ソケット 6.35のおすすめ人気ランキング
ソケット 6.35のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新4,217件の「ソケット 6.35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9.5 6.35 変換」、「六角 変換アダプタ」、「ヘキサゴンソケット 6.35」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
穴角
6角
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
439-4780
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
115
質量(g)
46
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
差込角(mm)
12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番
776-7226
セット内容
固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質
本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
122
質量(g)
185
差込角(mm)
6.35
ヘッド幅(mm)
38
シャンク径(mm)
6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])
凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。
適合
18Vインパクト対応
全長(mm)
90
六角軸対辺(mm)
6.35
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
寸法L(mm)
22.5
寸法H(mm)
17
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。
ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
セット商品数
21
差込角(mm)
9.5
セット内容
9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm
材質
工具用炭素鋼
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ケース】250×125×40
1セット(21点)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。
20°までの角度をつけられます。
ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
全長(mm)
90
質量(g)
52
適合ビット(mm)
6.35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等
全長(mm)
90
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対応
18Vインパクト
軸(mm)
6.35
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。
クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)
300
質量(g)
293
差込角(inch)
1/4"hex
適合ビット(mm)
6.35
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビット
トラスコ品番
776-7234
セット内容
(+)2×15(片頭ビット)3本
全長(mm)
15
質量(g)
12
差込角(mm)
6.35
材質(ビット)
特殊合金鋼
シャンク径(mm)
6.35
1セット(3本)
¥329
税込¥362
当日出荷
手動式トルクツール用アダプタ
形状
六角
差込角(mm)
(a1)6.35、(a2)9.5
アズワン品番
65-0561-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具