- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ソケット四角10mmのおすすめ人気ランキング
ソケット四角10mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「ソケット四角10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凸ソケット」、「ソケット 10mm」、「インパクト用ソケット 四角」などの商品も取り扱っております。
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)
10
差込角(inch)
3/8”
全長(mm)
26
外径(mm)
16.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状
2重4角
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合
スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)
23
質量(g)
31
差込角(sq.)
9.5
サイズ(mm)
10
外径(mm)
20
アズワン品番
65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
六角
寸法L(mm)
29
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
24
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
811-7672
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質
S45C
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ