- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- タイミングホイールのおすすめ人気ランキング
タイミングホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新513件の「タイミングホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「全円分度器」、「定規コンパス」などの商品も取り扱っております。
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)
1
材質
ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)
360
竿数
竿なし
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm)
170
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途カムシャフト脱着時のアライメントツール
適合
M14×1.25mm(プラグネジサイズ)
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
Φ8mmX深さ32mm
適合車種
VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
適合車種
AUDI A4,A6,A8,A11(97-08) VW1998年以降
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン型式
AFB,AKE,AKN,AYM,BAU,BCZ,BDG,BDH,BFC et
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)
90
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS420J2)
通し(°)
180
竿数
竿なし
適合車種
BMWMINI1.4・1.6 16V(N12・N14)・CITROEN C4・PEUGEOT 207,308
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
測定子直径(Φmm)
4
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)
120
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.5
材質
ステンレス(SUS420J2)
通し(°)
180
竿数
竿なし