タイヤ留めのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
124件の「タイヤ留め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤストッパー」、「輪留め」、「車留め」などの商品も取り扱っております。
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種 乗用車 材質 合成ゴム 質量(g) 330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質 ポリプロピレン(PP) 間口(mm) 87 奥行(mm) 162 高さ(mm) 103
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g) 1550
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質 ゴム 付属品 ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm) 555×150×100 質量(kg) 4.5 下穴ドリル寸法(mm) 14×160 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm) 約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質 コンクリート 質量(kg) 13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質 コンクリート 質量(kg) 14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで 材質 プラスチック 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×150×100
1セット(2個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。 材質 本体:廃ゴムチップ 幅(mm) 550 質量(kg) 4.8 高さ(mm) 85 奥行(mm) 130
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質 プラスチック グレー 付属品 スチールオールアンカー1080 2本 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×130×120
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
適合車種 軽~普通車 材質 ゴム 質量(g) 約750(2個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 126×76×66
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品 反射テープ×2 適合 12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約170×90×105(単品) 材質 PE/PP オレンジ 質量(g) 約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。 材質 本体:EPDM 幅(mm) 550 質量(kg) 4.8 イエロー 高さ(mm) 85 奥行(mm) 130
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

カネソウタイヤ止めTSP-G用の釘固定アンカーセットです。
用途アスファルト舗装に設置する場合に。 質量(kg) 0.28
1セット
999 税込1,099
11日以内出荷

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg) 約0.33(1個) オレンジ 材質(本体) PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 178.2×86×100 適合車種 乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品 付属品 反射テープ(4枚)、ひも 材質 ゴム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×78×126 質量(g) 700 適合車種 軽4全般から乗用車 アズワン品番 65-1708-76
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カネソウタイヤ止めTSP-G用のあと施工アンカーセットです。
用途コンクリート舗装に設置する場合に。 質量(kg) 0.28
1セット
999 税込1,099
11日以内出荷

ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用 ロープ長さ(m) 1 アズワン品番 64-5128-89
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷