- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- タナカ チェンソー部品のおすすめ人気ランキング
タナカ チェンソー部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「タナカ チェンソー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日工タナカ 部品」、「タナカ 部品」、「プライミングポンプ タナカ」などの商品も取り扱っております。
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)
50.1
出力(kW)
2.4
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
点火プラグ
BPMR7A
燃料タンク容量(L)
0.53
オイルタンク(L)
0.27
バー全長(mm)
500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
391×294×232
質量(kg)
5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品
両口ボックススパナ
チェーン形式
20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
関連資料
展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質
バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)
50
適合機種
各機種共通
高さ(mm)
16.0
外径×内径(Φmm)
19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
適合
CST310S、CSR310S
セット内容
ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。