タンク 凹みのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「タンク 凹み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひっぱりくん」、「車へこみ修理」、「デント リペア ツール」などの商品も取り扱っております。
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質 プラスチック、アルミ 質量(g) 520 吸着面寸法(Φmm) 45 最大吸着能力(kg) 約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容 本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm) 750 質量(kg) 1.2(本体のみ) 危険物の類別 非危険物 取扱説明書
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法 引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別 非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 125×130×110 吸着面寸法(Φmm) 115 最大吸着能力(kg) 45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容 BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別 非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に 材質 樹脂 質量(g) 132 タイプ ガンタイプ 寸法(Φmm) 70 最大吸着能力(kg) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm) 約52 最大吸着能力(kg) 2(1個当たり) 材質(吸盤) 天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質 外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様 黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔 1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g) 470 材質(ゴム) NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ヨトリヤマ(世取山)デントールMini
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質 針:ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0592 質量(g) 330
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷