- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- ターミナルのおすすめ人気ランキング
ターミナルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新14,852件の「ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル端子」、「ネジターミナル」、「測定器端子」などの商品も取り扱っております。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番
EA940DP-2
色
赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
-25~+70
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(A)
5
色
クローム
材質(本体)
黄銅
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
ナット二面幅(mm)
5.5
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
-
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
ボルト
適合電線(mm2)
(ボルト)8Φmm
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M6
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
19
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
材質
ABS樹脂
温度上昇
30℃以下
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000/1分間
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応