ダックスのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
543件の「ダックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダックス 部品」、「アサヒ 六角レンチセット」、「六角レンチ 自在」などの商品も取り扱っております。
ダックス用バックステップドラム Gクラフトランキング1位
フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980税込54,978
13日以内出荷

フロントキャリアキット(ブラック) TAKEGAWA(武川)ランキング2位
1セット
15,980税込17,578
3日以内出荷

IXRACE HONDA ST 125 DAX フルエキマフラー DCX1 ラウンド MAD MAX(マッドマックス)ランキング3位
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用適合HONDA ダックス125 | DAX125/ST125 2023年式材質カーボンファイバー長さ(mm)約250形状ラウンド質量(g)約1000タイプ【マフラー】DCXコンプリートフォージットカーボン
1セット
69,980税込76,978
62日以内出荷

リアキャリア(ブラック) TAKEGAWA(武川)ランキング4位
1セット
22,980税込25,278
3日以内出荷

IXRACE HONDA ST 125 DAX フルエキマフラー DC1 ラウンド MAD MAX(マッドマックス)ランキング5位
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用適合HONDA ダックス125 | DAX125/ST125 2023年式材質耐熱エポキシ長さ(mm)約240形状ラウンド質量(g)約800タイプ【マフラー】DC1コンプリートカーボンファイバー
1セット
59,980税込65,978
62日以内出荷

ダックス/シャリーの純正スイングアームに取り付けできるキャリパーサポートです。カニブレンボ(ラージタイプ)を使用します。 トルクロッド付属装着の際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。カニキャリパーはラージピストンタイプ(84mmピッチ)をご使用ください。12V車両には装着できません。メーカーリアハブ(39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応装着にはディスク用バックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
13日以内出荷

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷

超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
1台
31,980税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
1台
34,980税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウェーブ形状でフロント/リア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用寸法(mm)フロント:直径:Φ220、厚さ:3.5・リア:直径:Φ190、厚さ:3.5適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)※ABS車のみ/GROM/MSX(JC92)
1セット
9,998税込10,998
4日以内出荷

ウェーブ形状でリア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用厚さ(mm)約3.5直径(Φmm)約190適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)/GROM/MSX(JC61/JC75/JC92)適合メーカーホンダ
1枚
4,998税込5,498
4日以内出荷

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
41,980税込46,178
3日以内出荷

タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ低粘度危険物の類別非危険物
1箱(18L)
9,698税込10,668
当日出荷

1セット
63,980税込70,378
3日以内出荷

1セット
17,980税込19,778
3日以内出荷

特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤種類水性、スプレー液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
1本(200mL)
629税込692
当日出荷

サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用適合HONDA ダックス125 | DAX125/ST125 2023年式材質ステンレスAISI304長さ(mm)約344形状ヘキサコーン質量(g)約1600タイプ【マフラー】RC1コンプリートマットポリッシュ
1セット
49,980税込54,978
62日以内出荷