- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- チェーンリングナットレンチのおすすめ人気ランキング
チェーンリングナットレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「チェーンリングナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックボルト 工具」、「丸 ナット 工具」、「リングナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
チェーンリングを固定している丸ボルトの取り付け、取り外しの際、丸ナットが一緒に回らないように抑える工具です。
作業効率の高いドライバータイプ。
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。
サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番
Y13009700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥2,290
税込¥2,519
8日以内出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
150
種類
専用ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。
RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。
シングルチェーンリング用。5個セット。
材質
アルミニウム(AL7075-T6)
長さ(mm)
5
質量(g)
8(5個セット)
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ペグスパナとT40トルクスレンチ機能を備えたコンパクトな工具。L型のエルゴノミックグリップデザインで、握りやすい。(FC-M970)ミドルギア固定ナット対応。
寸法L(mm)
25.4
六角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用
全長(mm)
295
質量(g)
88
軸長(mm)
約200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
1セット
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)
(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)
308
材質(本体)
炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)
約280
最大トルク(N・m)
60
適合サイズ(mm)
14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。
先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。
また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番
359-8543
全長(mm)
160
質量(g)
150
適合範囲
【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン。【バイク用】#410~#530
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)。止めガネRKは六角ボルトがセットされています。
種類
ナットドライバー
深さ(mm)
ボックス/18
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし