テンダーのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
2,935件の「テンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミートテンダー」、「水圧 シリンダー」、「肉切り」などの商品も取り扱っております。
ジャカード ミートテンダライザー ジャカードランキング1位
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイランキング2位
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
10,980税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(318種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMCランキング3位
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ランキング4位
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
1個
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デスク収納 テンダー 伊勢藤ランキング5位
天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-Bホワイト質量(g)約463耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25入数(個)30
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ミニマムサイズながら1インチ当たり26×28本、1,100デシテックスの基布を使用。軽量なエアフロア仕様で置き場も選ばず、置きっ放しにも耐える、タフで使い勝手抜群のテンダーです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。ライトグレー種別予備検査 無関連資料(30.78MB)
1セット
219,800税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天板折りたたみ式で水平スタック収納が可能です。 棚やフックを省いたシンプル構造。 天板は四隅すべて丸角。 脚部間の幅を広げた設計で下肢空間がゆったりしています。 別売のオプション幕板の取り付けが可能です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン幅(mm)1200高さ(mm)702奥行(mm)600耐荷重(kg)天板:約20天板厚さ(mm)18パネルなし天板部均等耐荷重(kg)20
1台
20,980税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
1個
7,798税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(430種類の商品があります)

1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ユニオンティー
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール刃数16列×3枚質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×160×165耐熱温度(℃)70TKG品番9-0581-0101TKG品番(2017)6-0521-1201
1個
10,980税込12,078
当日出荷

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

お肉を柔らかく、美味しくします。お肉の調理時間を短縮し、収縮差も減少します。
用途お肉料理の下ごしらえに使用方法カバーをはずします。ジャガードの本体を握り、まな板上の肉にあてがい、刃先が肉底部にまで軽く刺さるよう垂直に押します。硬い肉など、より多く刺し、肉全面に当たるように繰り返し必要に応じて両面を行います。刃数16本耐熱温度(℃)80使用後の手入方法刃先に注意しながら、お湯ですすぐか、軽くブラシなどで洗ってください。時々分解し洗浄してください。熱湯洗浄なたは煮沸はしないでください。洗浄後、アルコール類等に消毒されることをお薦めします。1枚刃仕様は、左右の5mmネジを取外し完全分解となります。
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)50コード長さ(mm)560
1個
539税込593
当日出荷

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
1個
9,498税込10,448
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
1個
358税込394
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等仕様2枚補強粒度36厚さ(mm)5砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298税込3,628
当日出荷


1本
1,198税込1,318
当日出荷