ディスクロックボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「ディスクロックボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネねじ」、「レゴ」、「エアソニック」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷

新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa) 0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm) 6 締付トルク(N・m[kgf・m]) (最大)20~23[2.0~2.3] 材質 ステンレス ピッチP(mm) 1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa) 0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合 MLG-25、MYG-25 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 9.6 外径(Φmm) 58 最高使用周速度(m/s) 60
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ ロックボルト 付属品 キーアダプター(17/19兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブレーキディスクの穴に差し込んで使用するタイプのバイクロック
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質 SCM435 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロックボルト
止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。
用途小型機器の扉 材質 快削鋼鋼材(SUM) 質量(g) 40 表面仕上げ クロムめっき(MFCr) タキゲンコード 00373
1個
530 税込583
4日以内出荷

くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質 ステンレス 表面処理 蓚酸塩被膜(SDC)
1パック(5セット)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm) 92.2 トラスコ品番 253-7362 全長(mm) 205 質量(kg) 1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13500 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.7 適合砥石サイズ 外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ストロンガーロック
セット内容 本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m) 質量(g) 154
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

日東工器研磨ペーパ
用途マイトン用 外径(inch[mm]) 1.5[38.1] 適合機種 MAS-20B 外径(Φインチ) 1.5
1箱(25枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ステンレスA2 頭部形状 ボタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(21個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

携帯しやすいディスクロック 携帯しやすいサイズのディスクロック 鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます 外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
付属品 キー×2、リマインダーワイヤー×1 寸法(mm) Φ25×1200 YELLOW サイズ 10×55×10mm
1個
2,698 税込2,968
欠品中

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm) 50 穴径(Φmm) 9.6 厚さ(mm) 4 適合 MAG-20 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
37 税込41
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類 ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)