- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- トヨタ プリウス オイルフィルターレンチのおすすめ人気ランキング
トヨタ プリウス オイルフィルターレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「トヨタ プリウス オイルフィルターレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリウス オイルレンチ」、「オイル エレメント 交換 工具」、「オイルフィルターレンチ 適合表」などの商品も取り扱っております。
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状
14P
外径(Φmm)
79
差込角(mm)
9.5(3/8)
高さ(mm)
45
二面幅(mm)
64.5
適合車種
アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種
アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他
材質
アルミニウム
形状
14面
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
外径(Φmm)
79
内寸(mm)
64.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状
14角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)
9.5
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)
62.2
質量(g)
210
内径(Φmm)
81
外径(Φmm)
91
差込角(sq.)
9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)
17
ねじサイズ
M10×P1.5
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種
(TOYOTA)。2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス。2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ。2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタ。LEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
材質
アルミ
適合キャップ
フィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)。従来型カートリッヂ
適合フィルター
14point 64mm。Dr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種
(TOYOTA)。ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ
材質
アルミ
適合キャップ
フィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)。従来型カートリッヂ
適合フィルター
14point 64mm。Dr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質
本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキ
クロームメッキ
ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種
レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他
材質
アルミニウム
形状
14面
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
外径(Φmm)
90
内寸(mm)
64.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)
12.7
仕様
大型車用
差込角(mm)
9.5
適合
アルミケース用
材質
金属製
サイズ
64.5mm/14p
適合車種
IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)
35
差込角(mm)
9.5
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物