- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- トヨタ純正オイルフィルターのおすすめ人気ランキング
トヨタ純正オイルフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「トヨタ純正オイルフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルエレメント 適合表」、「ユニオン エレメント 適合表」、「タクティ オイルエレメント 適合表」などの商品も取り扱っております。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車用カートリッジエレメントです。
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
API
SP
ベースオイル
鉱物油
SAE
5W-30
ILSAC
GF-6A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
自動車用オイルエレメントです。
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状
14P
外径(Φmm)
79
差込角(mm)
9.5(3/8)
高さ(mm)
45
二面幅(mm)
64.5
適合車種
アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプ
カートリッジタイプ
差込角(mm)
9.5