- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- トヨタ純正ロックナットのおすすめ人気ランキング
トヨタ純正ロックナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「トヨタ純正ロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ ホイルナット」、「日産純正 ホイールナット」、「マックガード」などの商品も取り扱っております。
盗難防止の必需品。
タイプ
袋
材質
スチール
二面幅(mm)
(キー)21/19
全長(mm)
30
セット内容
ロック4個+キー1個
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
外径(mm)
アダプター/26
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)
19/21兼用(キー)
付属品
キーアダプター
全長(mm)
35
サイズ
M12×P1.5
タイプ
ロックナット
シャンク径(Φmm)
18.5
シャンク長(mm)
12.5
ワッシャー外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
28
キー外径(Φmm)
26
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容
MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本
種別
軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)
80
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容
ロック4個+キー1個
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)
19/21(キー)
全長(mm)
31
付属品
キーアダプター
タイプ
ロックナット
外径(Φmm)
23
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
キー外径(Φmm)
26
トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)
Φ30
サイズ
M12×P1.5
二面幅(mm)
21HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ
袋
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
ピッチ
1.5
全長(mm)
37.5
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)
3/8
サイズ(mm)
8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
全長(mm)
31(ナット/ロック)
付属品
ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー
60°
盗難防止の必需品。
タイプ
袋
材質
スチール
二面幅(mm)
(キー)21/19
セット内容
ロック4個+ナット16個+キー1個
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
外径(mm)
アダプター/26
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
全長(mm)
31(ナット/ロック)
付属品
ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応