トラックローダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
166件の「トラックローダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppm測定器」、「パレット スライダー」、「ローダケーブル」などの商品も取り扱っております。
強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。 本体・主要可動部は強靭です! ステンレスでも軽量化です! 操作バーに抜け止め付です! 対直進性に優れています! ステンレス仕様で衛生的です! -50℃でも大丈夫です! 滑りがスムーズです! ヘッド部分が他社よりコンパクト! 自走防止装置付きで安心です!
材質 ステンレス 幅(mm) 上昇:14 使用温度範囲(℃) -50~50 全幅(mm) 63 最大使用荷重(kg) 1500(安全)
1セット(2本)
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆効果は衛生的で幅広い用途に展開!! 強靭で軽量(約6~7kg/1本)は作業効率UPと長寿命!! 先端部のサイドローラーで直進性抜群!! 操作バーが抜け止め効果で安心安全!! 自走防止装置付きで安心!
材質 ステンレス 幅(mm) 上昇:14 使用温度範囲(℃) -50~50 全幅(mm) 63 最大使用荷重(kg) 1000(安全)
1セット(2本)
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm) (上昇量)14.3 耐荷重(kg) 1500 セット内容 本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg) 1000 寸法(mm) 上昇量:14.4 関連資料 部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルピストン搭載
能力(t) (最大)3.25 ※車両重量ではありません 質量(kg) 44 最大使用荷重 31.85kN 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1230 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 345×780×170
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品 T字レバー(2本) 仕様 AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質 本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm) 63 高さ(mm) 91(46.5) 最大使用荷重(t) 1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 2500(1セット) 適合 タイヤ幅:270mm以内 材質 ガラス繊維+PP 長さ(mm) (スロープ)600 質量(kg) 10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm) 915×300×210 リフト量(mm) 170 傾斜角度(°) 0~4(逓増) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg) (本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品 最大使用荷重 29.4kN 最高位(mm) 435 最低位(mm) 140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

寸法(mm) 150×28×13 測定範囲 TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃ 質量(g) 42.5 電源 CR2032電池×1個(テスト用付属) 測定項目 TDS・温度 精度 ±2% 分解能 TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃ 機能 自動温度補正・パワーオフ・データホールド アズワン品番 3-6452-01
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

その他 (C)TOMY 取付方式 アイロン・シール両用 温度 【アイロン】中温 入数 1 寸法(幅W×高さH)(cm) 6.5×4.7
1枚
649 税込714
4日以内出荷

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様 ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg) 20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速車の除雪作業に適した、3点カムロック付合金チェーン カムロックが3点 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品 タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプ カートリッジ式 交換方法 1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー) 設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)