- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- トリフスライサーのおすすめ人気ランキング
トリフスライサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「トリフスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 カッター 手動」、「みじん切り 玉ねぎ スライサー」、「生姜 スライサー」などの商品も取り扱っております。
材質
ST
寸法(横×縦)(mm)
185×80
TKG品番
9-0573-1501
TKG品番(2017)
6-0513-2001
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
幅(mm)
(削り)58
外寸(mm)
178×70×H22
EBM品番
3618700
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質
ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)
66×315×32、(ブレード)60×135
材質
ステンレス
有効切削能力(mm)
幅58
寸法(横×縦)(mm)
255×85
TKG品番
9-0573-1201
TKG品番(2017)
6-0513-2101
1個
¥3,195
税込¥3,515
当日出荷
レズレーキッチングッズ材質:ハンドル部18-10
材質
18-10ステンレス
全長(mm)
275
TKG品番
9-0562-0801
TKG品番(2017)
6-0504-0901
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品
保護ホルダー
材質
ABS樹脂、SUS
質量(g)
450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0401
TKG品番(2017)
6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
有効切削幅:58
材質
ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×70×22
TKG品番
9-0573-1401
TKG品番(2017)
6-0513-1901
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
46~48
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
50以上
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。
材質
本体・ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×102×238
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質
ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)
66×315×32、(ブレード)60×135
TKG品番
9-0574-0401
TKG品番(2017)
6-0514-0101
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様
替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番
EA916J
セット内容
針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)
125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
丈夫で衛生的なステンレス製の持ち手。
ケーキキャリーとしても使えます。
材質
18-8ステンレス
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
TKG品番(2017)
6-0589-0801
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)
450
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品
本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質
ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)
PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)
ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番
64-4071-10
材質(シャフト)
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
(容器)H90×Φ125
容量(mL)
450
質量(g)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
510
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容
本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書
材質
[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス
本体質量(g)
630(組み立て時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×132×254(組立て時)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷