- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ねじ緩み止め
- トルク シールのおすすめ人気ランキング
トルク シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,493件の「トルク シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクマーク」、「ネジロック 代用」、「ロックタイト スティック」などの商品も取り扱っております。
溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。
ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番
480-1253
色
青
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-35~145
硬化時間(分)
1~2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)
20
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。
用途ボルトナットの合いマークに。
セット内容
ノズル1個、ノズル用キャップ1個
材質
インク:顔料
適合温度(℃)
-4~158
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様
誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別
高力ボルト専用
幅(mm)
85
全長(mm)
277
質量(g)
370
主成分
(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途
マーキング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
使用可能回数
ボルト約1200本分
危険物の性状
非水溶性
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。
タイプ
中字用
質量(g)
30
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色
緑
タイプ
取りはずし可能
主成分
酢酸ビニル樹脂系
比重
0.88
危険等級
Ⅱ
強度
低強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
227.3mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め
主成分
嫌気性樹脂
色
青(蛍光性有)
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
適合規格
NSF/ANSI61、CFIA
破壊トルク(Nm)
20
固着時間(分)
10
養生時間
固着10分/最終強度24時間
仕様
中強度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
8~32/-
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
化学物質安全性参考資料
主なワーク
3次元形状
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)
-20~80
比重
0.88
引火点(℃)
9
体積抵抗率(Ωcm)
4.7×1010
不揮発分
31%
反応形態
溶剤揮散
成分
酢酸ビニル樹脂系
タイプ
取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])
350
危険等級
Ⅱ
強度
低強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ
使い切り本体
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/4
液色
青
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
25
種別
低強度
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。
仕様
嫌気性。粘度:ジェル状
材質
主成分:アクリル樹脂
色
灰
容量(mL)
50
質量(g)
72
危険等級
Ⅲ
使用温度
-55~150℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様
嫌気性
色
茶
質量(g)
70
使用温度範囲
-55~150℃
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
2.5~12/0.5~5
粘度
5900~10300mPa・s
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。
55mm幅までのベルトに対応しています。
高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用
トラスコ品番
818-5605
材質
本体:ポリアミド樹脂
幅(mm)
51
高さ(mm)
71
質量(g)
23
奥行(mm)
30
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法
1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)
80
タイプ
中強度タイプ
使用温度範囲(℃)
-60~150
液色
青
粘度(mPa・s[cP])
1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
12/5
破壊トルク(Nm)
材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径
M6~M20
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
白
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
3/1
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
遅い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ
使い切り本体
トラスコ品番
818-5604
質量(g)
20
品種
消しペン
インク色
消しペン
インク
油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
取り外し可能、推奨硬化促進剤なし
トラスコ品番
114-5942
色
赤
容量(mL)
5
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
-53~73
液色
赤
主成分
アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5g
危険物の性状
非水溶性
適合用途
特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。
主なワーク
3次元形状
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。
用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。
材質
インク:顔料、芯:スチールボール
適合温度(℃)
-20~70
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応