トルク ラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,155件の「トルク ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット トルクレンチ」、「トルクレンチ 小トルク」、「トルクレンチ ビット」などの商品も取り扱っております。
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクラチェットハンドル
差込角(inch) 3/8 寸法L(mm) 178 差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向 主な用途 冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器 材質 ステンレス、合金 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm) 2 長さ(mm) 225 幅(mm) 75 高さ(mm) 55 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 2~24 差込角(inch) 1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数 24T 取扱説明書 (1.0MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 530 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 40~140 最小目盛(N・m) 1 質量(kg) 1.72 付属品 信頼の校正証明書付 校正証明書 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 主な用途 冷媒機器
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm) 230 質量(g) 560 種類 デジタル型 差込角(mm) 9.5 電源 オートパワーオフ 精度(%) CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状 ラチェット形 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 主な用途 一般締付作業 取扱説明書 (2.2MB) 負荷方向 左右 ギア数 72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)トルクビットラチェットセット
セット内容 直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース 質量(g) 300 セット商品数 21 アズワン品番 64-4818-05 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 143×88×40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様 ボールロック式 トラスコ品番 169-7668 セット内容 6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成 セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチ
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向 主な用途 冷媒機器 校正証明書 付き
1個ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソケット部が厚肉の強力型です。
対辺寸法(mm) 21×21 全長(mm) 358 トラスコ品番 369-2558 厚さ(mm) 50 質量(g) 800
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)