- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルクレンチ 1/2のおすすめ人気ランキング
トルクレンチ 1/2のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新675件の「トルクレンチ 1/2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ プロ」、「トルクレンチ 3/8」、「トルクレンチ 1/4」などの商品も取り扱っております。
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類
プレセット形
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
精度(%)
右:±4/左:±6
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
セット内容
専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm
仕様
両回転対応型
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
検査データ付・プラスチックケース付
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)
12.7
歯数
36
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理
差込角(mm)
12.7
5~140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ハードケース
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数
24T
付属品
ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
左右
仕様
ワンタッチ式ロック機構付
付属品
収納ブロケース
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。
全長(mm)
252
質量(g)
400
差込角(mm)
6.3
頭部幅(mm)
22
トルク調整範囲(N・m)
3~15
最小目盛(N・m)
0.1
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
検査データ付・プラスチックケース付