- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルクレンチ 20Nmのおすすめ人気ランキング
トルクレンチ 20Nmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新144件の「トルクレンチ 20Nm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 20N」、「トルクレンチ 10nm」、「トルクレンチ 10N」などの商品も取り扱っております。
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩め・締付けトルク
2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
付属品
ケース
長さ(mm)
127
質量(kg)
1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~800/0~1650/0~2400/0~1000
ねじ締め能力
最大M18
最大締付トルク(N・m)
339
アンビル
3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)
102/203/339
締付能力(ナット)
最大M18
適合バッテリー
M18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)
0~1000/0~2400/0~3500
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
253
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
4~20
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723ND-20
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで
長さ(mm)
183
幅(mm)
77
高さ(mm)
268(バッテリー含む)
差込角(sq.)
1/2 square
適合バッテリー
BL2022/BL2012
セット内容
本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース
質量(kg)
(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質
樹脂
電流(A)
4.9
消費電力(W)
450
電源
AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])
0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
本体質量(kg)
1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)
320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2)
定格使用時間(分)
30
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
全長L(mm)
275
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
公差
(出荷時)±3%
本体質量(g)
737
測定範囲(nm)
2~20
最小目盛(N・m)
0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:9×12
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー
歯数
24T
取扱説明書
(1.0MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様
ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)
457
質量(g)
1200
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
20~250
最小目盛(N・m)
20
アズワン品番
64-2257-21
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)
230
質量(g)
560
種類
デジタル型
差込角(mm)
9.5
電源
オートパワーオフ
精度(%)
CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状
ラチェット形
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
主な用途
一般締付作業
取扱説明書
(2.2MB)
負荷方向
左右
ギア数
72
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)
226
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)
380
測定範囲(nm)
2-20
フレーム幅(mm)
28
フレーム厚さ(mm)
23
ジョイントサイズ(mm)
9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
253
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
4~20
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723NE-20
1個
¥27,650
税込¥30,415
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様
付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド
精度(%)
±4
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
20~100
ギア数
72
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。
モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm
質量(g)
145
電源
3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)
全長L(mm)
210
測定範囲(nm)
1-20
フレーム幅(mm)
22.6
差込角(sq.)
1/4
フレーム厚さ(mm)
26
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
検査用/締め付け用
仕様
ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書
付き