ドアストッパーワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ドアストッパーワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー」、「点検口用ワイヤーストッパー」、「ワイヤーストッパー」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他 付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質 真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) その他 付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g) 366 仕上 ニッケルメッキ仕上 操作方法 取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容 本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m) 約1 寸法(cm) 約6.3×6.3×1.6 保証期間 6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 176 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 許容荷重(kg) 10 セット内容 アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別 壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質 鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)