ドレンプラグソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「ドレンプラグソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンソケット」、「四角ソケット」、「ドレンプラグソケット 8mm」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に セット内容 4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷


12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合 主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)。主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)。主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番 821-7823 セット内容 ・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 質量(g) 245。(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法L(mm) AC301-10(31)。AC301-13(31)。AC301-17(32) 寸法a(mm) AC301-10(10.5)。AC301-13(13.1)。AC301-17(17.3) 寸法D(Φmm) 26.5 差込角(sq.) 12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 寸法D(Φmm) 26.5 差込角(sq.) 12.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm) 17 サイズ 8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番 EA618CZ-10 寸法(mm) 【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch) 3/8”
1セット(2個)
1,680 税込1,848
当日出荷


17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合 スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。 全長(mm) 23 質量(g) 31 差込角(sq.) 9.5 サイズ(mm) 10 外径(mm) 20 アズワン品番 65-2490-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7mm差込 ドレンプラグソケット
ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm) 250 幅(mm) 43、53 質量(kg) 0.654 ケース寸法(mm) 70×300×50 適合サイズ 【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状 2重4角 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 四角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(inch) 1/2” エスコ品番 EA618CZ-5 セット内容 7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)