- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ナイフ ステンレスのおすすめ人気ランキング
ナイフ ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,485件の「ナイフ ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根掘り」、「サバイバルナイフ」、「ナイフ 釣り用」などの商品も取り扱っております。
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)
115
トラスコ品番
360-7488
質量(g)
50
適合替刃・カッター
クラフトナイフL型替刃(XB34)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。
18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。
手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
背厚(mm)
2
ボニーのナイフは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。
材質
ステンレス鋼(SUS420J2)
タイプ
家庭用手回しミンサー用ナイフ 【No.32型用】
コード
202103
アズワン品番
65-1227-43
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに
材質(本体)
PP+ガラス樹脂
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。
金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。
シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
色
ブラック
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.8
プレート寸法(mm)
365×240×30
本体質量(kg)
4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
454×291×130
アズワン品番
64-8943-97
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用できます。
刃渡り(mm)
180
刃厚(mm)
1.4
材質(柄部)
半中ローズ紫檀
仕上
両刃/三層
材質(刃)
地金:SUS410、刃芯:炭素鋼
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品
へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
170
コード長さ(m)
1
容量(g)
最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×158×209
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
海外で一般的な肉切り用の包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(8層)を鍛造した切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。
材質
刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付全貫通黒合板材
タイプ
両刃
刃長(mm)
180
1本
¥20,880
税込¥22,968
翌々日出荷
高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質
高級牛革(ヌメ革)
色
黒
ベルト通し幅(mm)
50
食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品
へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
170
コード長さ(m)
1
容量(g)
最大500(ハンバーグのたね)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×158×209
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
材質
ST刃 PC柄
果物や野菜の皮むき・飾り切り、料理の下ごしらえなど、用途に合わせてお使いください。
材質
刃:Aグレードステンレススチール、ハンドル:フィブロックス
寸法(cm)
ブレード(刃)サイズ:6
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
164
質量(g)
19
耐熱温度(℃)
100
背厚(mm)
1.1
刃渡り(cm)
5
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番
684-4879
材質
刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)
136
色
ブルー
タイプ
袋カット用
刃厚(mm)
0.5
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
背厚(mm)
1.8
NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。
トラスコ品番
395-8221
適合本体
C-1500P,iC-1500P,eC-1500P
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
32
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
232×20×11
色(本体)
シルバー
1個
¥739
税込¥813
当日出荷