- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ナット 17hexのおすすめ人気ランキング
ナット 17hexのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新162件の「ナット 17hex」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MonotaRO ホイールナット」、「ホイールナット 17hex」、「ナット 17mm」などの商品も取り扱っております。
タイプ
袋、5穴車用
六角軸二面幅(mm)
17
全長(mm)
31
材質
スチール
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
六角軸二面幅(mm)
17
色
クロームメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプ
袋
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
25
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋式
表面処理
クロムメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質
スチール
対辺(mm)
21
表面処理
クロムメッキ
タイプ
ラグボルト
材質
スチール
形状
60°テーパー座
表面処理
クロームメッキ
ボルト頭部形状
17HEX
タイプ
貫通
色
クロームメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状
クローズドエンドタイプ
全長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズ
M12×P1.5
全長(mm)
53
寸法(mm)
(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)
19HEX
ツバ径(Φmm)
22
質量(g)
47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
31
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
材質
スチール
表面処理
黒クロームメッキ
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
17
全長(mm)
48
セット内容
4個
色
黒クロームメッキ
タイプ
貫通
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
寸法L(mm)
90
寸法D2(mm)
50
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
色
Black
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
シルバー
材質
スチール
形状
つば無
タイプ
袋
表面処理
クロムメッキ
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)
44
サイズ
M12×P1.25
質量(g)
47(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
22
テーパー
60°
二面幅(mm)
17HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム