- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ネオヴェルダンのおすすめ人気ランキング
ネオヴェルダンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新45件の「ネオヴェルダン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナショナル 換気扇」、「包丁」、「出刃包丁 左利き」などの商品も取り扱っております。
家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。
ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。
峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。
家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm)
18
全長(mm)
310
質量(g)
150
材質(柄部)
18-8ステンレス鋼
材質(刃)
モリブデン特殊鋼
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0332-2001
TKG品番(2017)
6-0306-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)
16.5
材質
(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)
293
質量(g)
290
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)
積層強化木
柄幅(mm)
23
アズワン品番
65-1221-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。
滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。
バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。
プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。
材質
側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼
材質(刃)
コバルト合金鋼
錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。
耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
材質
材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール
種別
牛刀
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)
160
材質
オールステンレス
質量(g)
111
刃幅(mm)
45
板厚(mm)
約1.7
全長×幅W(mm)
295×45
柄幅(mm)
約20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(柄部)
朴
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
種別
牛刀
シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに
材質
シリコン
色
レッド
質量(g)
50/1個あたり
寸法(縦×横)(mm)
82×113
耐熱温度(℃)
230
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。
研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
材質
刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木
切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。
鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。
品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。
刀身と一体のツバが衛生的。
材質
モリブデン・バナジウム鋼
背厚(mm)
2
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別
牛刀
材質
モリブデン・バナジウム鋼
鋼に近いステンレス「モリブデンバナジウム鋼」を採用し、耐久性や汚れにも強い商品です。
材質
刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木
板厚(mm)
5
柄幅(mm)
21
堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
材質
安来白2鋼
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
170
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
305
質量(g)
135
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-3247-68
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘンケルスの包丁と料理バサミのセット。包丁がまとめて安全に収納できます。
セット内容
ナイフブロック・料理バサミ1本・包丁3本(三徳包丁18cm、洋包丁18cm、ペティナイフ13cm)
寸法(cm)
ナイフブロック:10×15.5×24.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安全衛生管理に適したオールステンレス製。
ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
材質
(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。
手に優しく、ガンコな油汚れに最適。
無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
使用場所
キッチン
容量(mL)
300
1台
¥449
税込¥494
当日出荷