- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ハイエースジャッキのおすすめ人気ランキング
ハイエースジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ハイエースジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエース」、「ガレージジャッキ 3t」、「ジャッキスタンド」などの商品も取り扱っております。
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)
3
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)
240
全長(mm)
580
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
145
使用温度範囲(℃)
-20~45
最高位(mm)
380
最低位(mm)
142
ハンドル長さ(mm)
525
使用作動油
ISO VG15
サイズ(Φmm)
50
オイル量(mL)
約130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)
3(車両質量ではありません)
ストローク(mm)
300
質量(kg)
(本体質量)16/(総質量)17.45
色
黒
タイプ
油圧式
最高位(mm)
468(アダプタ使用時558)
最低位(mm)
168(アダプタ使用時258)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
188×172×590
使用荷重(kN)
(最大)29.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書
(2.6MB)
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
(サドル)98
質量(kg)
43
ハンドル径(Φmm)
32
最高位(mm)
508
最低位(mm)
103
ハンドル長さ(mm)
1250
使用作動油
ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)
-20℃~+45℃
揚幅(mm)
405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
703×342×162
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り
IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)
-10~60
ハンドル長さ(mm)
340
使用作動油
ISO VG10
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)
2
質量(kg)
13
ハンドル径(Φmm)
21.3
最高位(mm)
370
最低位(mm)
90
ハンドル長さ(mm)
500
使用作動油
ISO VG 10
揚幅(mm)
280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
560×212×130
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別
油圧ジャッキ
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質
鉄
高さ(mm)
148~200
ねじ寸法
18・P:3.0
揚量(t)
0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)
(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)
(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ
油圧式
規格
SG規格適合製品
最大使用荷重
29.4kN
最高位(mm)
435
最低位(mm)
140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
木造建築などの調整用として最適です。
高さ微調整ができます。
頭角の部分が回転するので設置が容易です。
ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)
(最大)3.0
ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ。
安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)
3
エスコ品番
EA993LB-3E
質量(kg)
17.7
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高位(mm)
430
最低位(mm)
140
ハンドル長さ(mm)
620
使用作動油
ISO VG10
揚幅(mm)
290
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
635×255×158
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷