- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- ハイカムシャフトのおすすめ人気ランキング
ハイカムシャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「ハイカムシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイカム」、「カムシャフト」、「ピストン」などの商品も取り扱っております。
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)
[バルブタイミング角度]。INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDC。EXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種
KITACO製STDシリンダーヘッド。下記のノーマルシリンダーヘッド。モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400。ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265。CD50:FNO.CD50-1100001~1330600。シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999。シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999。ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)
[バルブタイミング角度]。INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 38 ABDC。EXバルブ/OPEN 50 BBDC、CLOSE 9 ATDC 1mmリフト時参考値 ※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)
主な適合車種
KITACO製NEW STDシリンダーヘッド。下記のノーマルシリンダーヘッド。モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999。モンキーバハ:全車種。ダックス(AB26):全車種。JAZZ:全車種。マグナ50:全車種。ジョルカブ:全車種。ソロ:AC17 全車種。CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~。シャリー50:FNO.CF50-3400001~。スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ノーマルヘッド用115ccビッグボアKIT補修部品/OPTIONパーツ。ボアアップしたAPE50/100 & XRモタード50/100に最適なハイカムシャフト。ノーマルエンジン-ビッグボア装着車まで対応可能。中高速全域でパワーアップ。ビックキャブも組み合わせるとさらに効果あります。
主な適合車種
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。
○バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 7°BTDC
CLOSE 36°ABDC
EXバルブ OPEN 37°BBDC
CLOSE 9°ATDC
1mmリフト時参考値
○ノーマルエンジン使用可
※デコンプ機能はありません。
※装着にはI-MAPが必要です。
●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合
グロム
JC61全車種
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。
○バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 8°BTDC
CLOSE 46°ABDC
EXバルブ OPEN 40°BBDC
CLOSE 12°ATDC
1mmリフト時参考値
○ノーマルエンジン使用可
※デコンプ機能はありません。
※装着にはI-MAPが必要です。
グロム
JC61全車種
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
メーカー製SE-PROヘッド専用のハイカムシャフト。バルブリフト量を増大させ、出力を向上させます。表面には軟窒化処理を施し、摺動抵抗や金属疲労の軽減、初期なじみの向上を図ります。
また、デコンプ機能を付与していますので、キックでのエンジン始動を容易にします。
○デコンプ用フックプレート付属
○バルブタイミング角度
(SE-PROシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 13°BTDC
CLOSE 46°ABDC
EXバルブ OPEN 44°BBDC
CLOSE 15°ATDC
1mmリフト時参考値
※SE-PROヘッド以外は使用不可
●モンキー系のメーカー製SE-PROシリンダーヘッド専用
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
主な適合車種
APE50/100/XR50/100/NSF100
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプ
シール付
材質
炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応