バイク シールド 傷 消しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「バイク シールド 傷 消し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用 スクリーンクリーナー」、「ヘルメットシールド 磨き」、「バイク カウル磨き」などの商品も取り扱っております。
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(140mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所 室内 成分 シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤 液性 乳化性 トラスコ品番 479-3919
1個(43g)
399 税込439
当日出荷

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。
用途スクリーン用
1本(230g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性 傷消し 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状 液体 成分 研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容 粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 対応ボディー色 白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状 非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番 380-8556 質量(g) 401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 63×202 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性 傷消し 付属品 塗布用タオル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状 ねり状 危険物の類別 非危険物
1個(50g)
1,098 税込1,208
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g) 183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×43 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷


白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性 傷消し 仕様 【効果持続期間】6ケ月 付属品 施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
用途バイク用 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
999 税込1,099
当日出荷

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材 樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番 328-7572 質量(g) 350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×49×27
1個
2,398 税込2,638
当日出荷