- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク 電源 ソケットのおすすめ人気ランキング
バイク 電源 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「バイク 電源 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デイトナ 電源ユニット」、「シガー ソケット ヒューズ」、「シガー ソケット コネクタ」などの商品も取り扱っております。
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合
標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプ
メス側
仕上
ブラックアルマイト
定格
12V3A
取付穴径(Φmm)
18
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB1ポート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
定格電圧
12V 3A
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
耐熱タイプ
定格
DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)
1
仕様
ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容
USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-10~40
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
2.1(MAX)
消費電流(A)
1(出力最大時)
太さ(sq)
0.5
端子径(mm)
Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)
DC12-24
最大電流(A)
7.5
ソケットサイズ(mm)
Φ26×67
質量(g)
30
ケーブル
0.75SQ(18AWG)
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格
12V15A
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力
DC12V60W
付属コード
0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様
管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード
電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書
(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷