バッテリ 9Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,149件の「バッテリ 9V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9V充電池」、「電池 9v」、「9v 充電式電池」などの商品も取り扱っております。
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合 12V車 セット内容 本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズ ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A) 6 取扱説明書
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。 寸法(mm) 約48.5×17.5×26.5 電圧(V) 9
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合 【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm) 85 厚さ(mm) 25 高さ(mm) 89 質量(g) 274 出力 7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間) 【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) アズワン品番 64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター9V2.0A
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプター セット内容 バッテリー関連 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力 DC9V2A 適合 FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225 質量(g) 124
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用 長さ(cm) 10 リード線 赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
98 税込108
当日出荷

適合 EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301 質量(g) 560 タイプ Hタイプ バッテリー ニッケル水素電池
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 仕様 DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g) 1580 出力波形 矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間) 7 コネクタ USB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番 64-9675-02 コンセント AC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命 500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

充電寿命500回
タイプ 6P形 寸法(mm) 26.5×15.7×48.5 電圧(V) 8.4 質量(g/本) 約40 本数 1 充電時間(時間) 【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本) バッテリー容量(mAh) 200 充電可能回数 500回
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g) 約110(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 表示 3段階(ランプ点灯) 使用電池 コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 88×121×24 測定可能電池 (マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm) 202 密度 電解液/1.28(20℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ 9V形(アルカリ) 寸法(mm) 約48×約17×約27 電圧(V) 9 本数 1本 使用推奨期限 5年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
313 税込344
当日出荷

高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー タイプ シールド型
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V) 12 取扱説明書 (6.5MB) 化学物質安全性参考資料 (1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●取付:2.1mmDCプラグ●スイッチ:なし●カバー:なし アズワン品番 67-0454-59
1個
879 税込967
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷