- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリーターミナルブラシのおすすめ人気ランキング
バッテリーターミナルブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「バッテリーターミナルブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーターミナル グリス」、「バッテリーターミナル腐食防止」、「バッテリー 接続 金具」などの商品も取り扱っております。
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。
仕様
外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)
適合
太径(D端子)
全長(mm)
(大)86、(小)77
質量(g)
(大)61.6、(小)58.4
表面処理
ニッケルメッキ
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ターミナル・クランプの清掃に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合
替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番
363-4957
全長(mm)
129
質量(g)
54
適合パイプ
1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番
488-7697
全長(mm)
129
質量(g)
54
適合パイプ
1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
ボルト
適合電線(mm2)
(ボルト)8Φmm
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様
内ブラシ=2、外ブラシ=2
トラスコ品番
363-4965
適合機種
CB46。1/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ
質量(g)
20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質
本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結
適合ポール径(Φmm)
大ポール(D端子)
材質
ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス
使用方法
汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止します。特殊オイルをフェルト生地に含ませているので長期間揮発しません。防錆・防食の効果が約3年間持続します。本製品は全てのテーパー端子に対応。トラック・バスなどの太端子にも対応
用途バッテリーの端子、ターミナル周辺に発生しやすい腐食を防止。
材質
本体:不織布、含浸駅
適合端子
テーパ端子
1袋(2枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
黄銅製・鉛フリー
電圧(V)
12~24