- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- バネ リングのおすすめ人気ランキング
バネ リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新68,039件の「バネ リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガーターばね」、「ガータースプリング」、「スプリングベルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
キーホルダー・名札シリーズ
材質
鉄
呼び外径(mm)
20
内径(Φmm)
17
1袋(16個)
¥319
税込¥351
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
材質
鉄
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)
(最大)0.7
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
材質
鉄
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪(穴無し)
硬さ
40~50HRC
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質
ステンレス
自由高(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷