バネ 10mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
5,350件の「バネ 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング シャフト」、「部品スプリング」、「マブチ モーター シャフト」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm) 3.5 線径(Φmm) 0.4 ばねの種類 押しばね 材質 ステンレス製 エスコ品番 EA952VD-10 高さ(mm) 10.0、許容荷重時:5.52 総巻数(巻) 10.0 密着高さ(mm) 4.4
1セット(20本)
535 税込589
当日出荷

スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品 ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質 S50C相当 タイプ 標準仕様 寸法G(mm) 14.7 公差(mm) 【N寸法】-0.05~0 焼入硬度 HRC50~60(深さ0.2~0.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.92MB) 表面粗さ Ra0.4
1個
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 ロッド接続ねじ = M5 x 0.8。ボールの直径 = 5mm。全体の長さ = 26mm。全幅 = 10mm。材質 = スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 材質 A2017 種類 ディスクタイプ 材質(ボルト) SCM435/SWCH
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

外径(Φmm) 10 線径(Φmm) 1.6 ばねの種類 押しばね 材質 ステンレス製 エスコ品番 EA952VN-28 高さ(mm) 28.0、許容荷重時:20.32 総巻数(巻) 12.0 密着高さ(mm) 18.4
1セット(6本)
830 税込913
当日出荷

1袋(5個)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類 圧縮コイルばね その他 許容誤差はJIS2級 材質 ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
45 税込50
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 材質 A2017 タイプ ダブル 種類 ディスクタイプ 材質(ボルト) SCM435/SWCH
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

外径(Φmm) 10 線径(Φmm) 1 ばねの種類 押しばね 材質 バネ鋼 エスコ品番 EA952S-101 長さ(m) 1
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

外径(Φmm) 3.2 線径(Φmm) 0.26 材質 SUS304 エスコ品番 EA952SG-39 高さ(mm) 10.2 ばね定数(N/mm) 0.096 フック形状 逆丸フック 許容荷重(N) 1.18 初張力(N) 0.186 フック対方角 180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm) 20.5
1個
625 税込688
翌日出荷

許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 材質 S45C タイプ ダブル 種類 ディスクタイプ 材質(ボルト) SCM435
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類 押しばね 材質 バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 許容偏心(mm) 0.02 材質 S45C タイプ シングル 種類 ディスクタイプ 材質(ボルト) SCM435
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

スプリング保持、エア解放。Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止。継ぎ仕様のレールに使用可。非常時の緊急停止。ローバックラッシ。摩擦板の交換可能。ワンタッチ継手付(Φ4)。複数取付可。追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品 ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質 S50C相当 タイプ 標準仕様 空気圧力(MPa) 【最小開放】0.4 寸法G(mm) 14.7 公差(mm) 【N寸法】-0.05~0 焼入硬度 HRC50~60(深さ0.2~0.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.92MB) 表面粗さ Ra0.4
1個
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

外径(Φmm) 3.5 線径(Φmm) 0.26 材質 SUS304 仕様 研削処理/無し エスコ品番 EA952SF-34 高さ(mm) 10 端末 クローズドエンド ばね定数(N/mm) 0.196 許容荷重(N) 1.23 巻方向 密着高さ(mm) 2.4 許容荷重時高さ(mm) 3.75
1個
505 税込556
翌日出荷

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類 フレックスタイプ 回転方向 右回転用
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類 フレックスタイプ 軸受種類 すべり軸受
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

外径(Φmm) 4.5 線径(Φmm) 0.35 材質 SUS304 仕様 研削処理/無し エスコ品番 EA952SF-64 高さ(mm) 10 端末 クローズドエンド ばね定数(N/mm) 0.382 許容荷重(N) 2.21 巻方向 密着高さ(mm) 2.7 許容荷重時高さ(mm) 4.23
1個
505 税込556
翌日出荷