バルブタイミング 分度器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「バルブタイミング 分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングプレート」、「タイミングホイール」、「全円分度器」などの商品も取り扱っております。
MotionPro(モーションプロ)タイミングホイール
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm) 170
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




用途カムシャフト脱着時のアライメントツール 適合 M14×1.25mm(プラグネジサイズ) ダイヤルゲージ取付穴(mm) Φ8mmX深さ32mm 適合車種 VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

共栄プラスチック全円分度器
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体) 硬質塩化ビニール樹脂製 目盛 ゼロスタート目盛 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 80×1.0
1個
299 税込329
当日出荷

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

適合車種 AUDI A4,A6,A8,A11(97-08) VW1998年以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン型式 AFB,AKE,AKN,AYM,BAU,BCZ,BDG,BDH,BFC et
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格 9cm 科目 算数
1個
150 税込165
当日出荷

1枚
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 90 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
769 税込846
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイミングベルト交換時使用します。 適合 V8 適合車種 X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm) 110 質量(g) 150 測定範囲(mm) 0~10 使用温度範囲(℃) 0~40 目量(mm) 0.01 目盛 ±0~100 測定力(N) 1.5以下 測定子直径(Φmm) 2.5 外枠径(mm) 56 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 3 繰返し精度(μm) 3 裏ぶた仕様 平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛 0.5° 材質 アクリル樹脂 規格 15cm
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)