- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- バントのおすすめ人気ランキング
バントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新16,753件の「バント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バトン」、「ホースバント」、「遮熱 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装
EG4
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。
付属品
アタッチメント(1組)
材質
帽体:ABS樹脂
タイプ
墜落時保護用
頭囲(cm)
52~63.5
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合
コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)
10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。キューブ型のコンパクトなウエストポーチ。メインポケットは2層にわかれており、大きく開くファスナーなので収納も楽々。カードポケット付きなので、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。ちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(cm)
13×21
マチ(cm)
10
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。
DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ
大型フットブレーキ付
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
ブレーキ種類
フットブレーキ
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番
EA467CA-9.5
色
ベージュ
質量(g/個)
約5
呼び内径(mm)
9.5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。コンパクトなウエストポーチ。ポケットが充実しているので、小物もしっかり整理できます。カードポケット付きで、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。<brちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(cm)
12×38
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様
RoHS対応品
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)
1.7~3.0
収納・携帯が可能なパッカブルヤッケ。撥水加工を施した軽量ポリエステル生地(オックスフォード編み)を採用。背中にはベンチレーションを採用し、内部のムレを防ぎ快適な着心地を持続します。フード・裾部にはドローコード付き。収納力抜群の大型のフロントポケットを備え、使用していないときは本体をフロントポケット内に収納することでバッグに入れて気軽に携帯できます。
材質
ポリエステル(AC撥水加工)
収納時寸法(cm)
縦28.5×横17.5×厚さ3.0
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ハウジング:XHシリーズ
材質
りん青銅
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
電線被覆外径(mm)
1.2~1.9
仕様
RoHS対応品
厚さ(mm)
0.085
テープ厚さ(mm)
0.085
耐熱温度(℃)
200
引張強度(N/25mm)
70
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5155-97
流路内径(Φmm)
9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷