- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ヒマワリ油のおすすめ人気ランキング
ヒマワリ油のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「ヒマワリ油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 絞り 機」、「モンブラン絞り機」、「食用油」などの商品も取り扱っております。
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品
綿布2枚
寸法(mm)
200×350×455
質量(kg)
13.5
容器寸法
Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番
1-7607-01
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)
310
寸法(mm)
水槽中筒:Φ235
質量(kg)
約17
高さ(mm)
850~1120
槽内寸法(mm)
Φ235×280
接続口外径(Φmm)
Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
5
全高(mm)
810
外寸(mm)
Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×100×265
材質(網)
18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
外装:鉄鋳物。 アルミ鋳物等
直径(Φmm)
108
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×215×500
TKG品番
7-0863-0201
TKG品番(2017)
6-0819-0201
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質
18-8ステンレス
直径×幅W(mm)
100×300
TKG品番
9-0927-0401
TKG品番(2017)
6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
17.3
高さ(mm)
665(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)
445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
247×35
TKG品番
9-0428-0101
TKG品番(2017)
6-0385-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質
鉄
質量(kg)
20
高さ(mm)
675(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)
445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
247×35
TKG品番
9-0428-0201
TKG品番(2017)
6-0385-0201
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質
アルミ
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×300×125
TKG品番
9-0927-0301
TKG品番(2017)
6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質
18-8ステンレススチール
外径×高さH(Φmm×mm)
830×115
収納寸法・高さ(mm)
70(絞り器部分/高さ53)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。
穴径(Φmm)
2
付属品
プレート5枚
材質
18-8ステンレス
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。
セット内容
アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁
タイプ
噴射管:蛇腹管製
長さ(cm)
噴射管:40
支柱の高さ(mm)
480
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×66×55
足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×172×92
質量(kg/セット)
4.5
トラスコ品番
119-6251
質量(kg)
4.5
取付
マグネットベース
空気弁
足踏式
軸数
1軸
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷