ヒート パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
693件の「ヒート パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモパイプ」、「放熱プレート」、「冷却パイプ」などの商品も取り扱っております。
ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容 平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容 ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


塗装色 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品 パッキン、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。 ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容 ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm) 40×40×3.8 電圧(V) (最大端子)15.4 出力 約1.8V 最大電流(A) 6 リード線長さ(mm) 300 防水性 防滴加工済
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)