ビニール 接着のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,813件の「ビニール 接着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール コテ」、「簡易シーラー」、「プチプチ シーラー」などの商品も取り扱っております。
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番 805-2465 全長(mm) 250 質量(g) 180 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 温度(℃) (接着部)約210 シール能力(mm) 2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様 ローラー型こて先 TGK品番 948-54-52-06 エスコ品番 EA305XK-2 トラスコ品番 849-7118 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 シール能力(mm) 0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。 軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。 可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。 成分 塩化ビニル樹脂系溶剤形 淡黄色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
付属品 セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番 805-2463 全長(mm) 270 質量(g) 約180(電源コード除く) 電源(V) AC100 定格消費電力(W) 30 加熱方式 ヒートタイプ 接着部の温度(℃) 約210 ヘラ幅(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質 ABS 寸法(mm) 95×44×44 質量(g) 56 電源 単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm) 0.3~0.5(2層) 切断厚(mm) 0.5~1.0(2層) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様 熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番 778-2659 種別 本体 材質 本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g) 700 消費電力(W) 60 電源 AC100V 温度(℃) 約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×36×225 アズワン品番 65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番 EA305XK-1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 プラグ形状 平型プラグ こて先形状 ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
1缶(180mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別 USBタイプ アズワン品番 3-5439-01
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec) 0.3~2.0 シール長さ(mm) 200 シール幅(mm) 2.5 接着部の温度(℃) 約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm) ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
全長(mm) 185 ローラー幅(mm) 3.5 ローラー径(Φmm) 38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

熱で袋をピタッと! 閉じるヒートシーラー。 食べかけのスナック菓子や野菜などの保存に大活躍!加熱部分の安全カバーを外し、袋をはさんでスーッとスライドさせるだけでOK! 湿気を防いで保存できる 。
用途材料の保管 材質 本体=ABS樹脂、板バネ・電極版=ステンレス鋼板、発熱部=PTFE布・鋼線(ニッケルメッキ)
1個
249 税込274
当日出荷

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg) 0.25 電源(V) AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm) 205×100×26 電源コード(m) 3.0 2Pタイプ ヒーター セラミックヒーター シール能力(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番 6-9820-01 発熱温度(℃) 約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品 ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V) 100 電源 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.4 ヒーター ニクロムヒーター シール幅(mm) 1.6 適合厚さ(mm) ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品 ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V) AC100 シール幅(mm) 2 機能 溶着、溶断 適合厚さ(mm) (ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計 商品タイプ 本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)