ビードブースターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「ビードブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアービードブースター」、「ビード 上がらない」、「ビートブースター」などの商品も取り扱っております。
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L) 18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 260×450×260 ノズル長(mm) 225 使用圧力(MPa) (推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa) 1.0(安全弁標準装備) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm) 37 材質 ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

急激なエアー噴射によって瞬時にチューブレスタイヤのビードをアップさせます。
用途乗用車から大型タイヤ用 タイプ 本体、ゴーグル、ホース、耳栓 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 440×350×430 タンク容量(L) 20
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

用途乗用車からトラックチューブレスタイヤのビードフィッティングツール。特にトラックタイヤに最適。 付属品 ホース、ゴーグル、耳栓 タンク容量(L) 18.92(5ガロン)
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 170 全長(mm) 165 質量(g) 290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ビードブースター使用時にタイヤを寝かせてビードアップするときに最適。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 730×730×150
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質 樹脂製 幅(mm) 約65 厚さ(mm) 約55 全長(mm) 約145 質量(g) 約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

リキマエダタイヤ開き(外)
用途タイヤパッチ等タイヤの内部からの修理の際にタイヤビート部を両面へ開きます。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲータツールの改良型。1本でタイヤの脱着だ出来ます。脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業ができ効率的。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット セット内容 レバー、クレビス、スーパースリッカムボトル
1セット
85,980 税込94,578
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質 強化ナイロン製
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ 450-10~650-15 適合タイヤサイズ 幅:4.5~6.9インチ。リム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Ravaglioli(ラバリオリ)ビードデプレッサー
タイヤ交換時に、タイヤビードを適切な位置まで押さえることが出来る。 H2(標準ハンプ)、EH2(エクステンディッド・ハンプ)リムの双方に対応可能。
用途タイヤ交換作業の補助 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch) 16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷