- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- フォークリフト タイヤ止めのおすすめ人気ランキング
フォークリフト タイヤ止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「フォークリフト タイヤ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 輪止め」、「モノタロウ 歯止め」、「モノタロウ 輪止め」などの商品も取り扱っております。
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。
高さ(mm)
95
長さ(mm)
170
幅(mm)
95
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。
取付
ネオジムマグネット2個で金属部に固定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×75×100※突起部除く
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品
付属品
反射テープ(4枚)、ひも
材質
ゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×78×126
色
黒
質量(g)
700
適合車種
軽4全般から乗用車
アズワン品番
65-1708-76
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
87
奥行(mm)
162
高さ(mm)
103
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。
材質
FCD450
質量(kg)
4.5/個
色
黒
幅(cm)
32
長さ(cm)
10
高さ(cm)
6
ボルト寸法
M10
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)
合成ゴム
断面タイプ
(ゴム)D型
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)
1550
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品
反射テープ×2
適合
12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×90×105(単品)
材質
PE/PP
色
オレンジ
質量(g)
約350(単品)
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
形状
D型
材質(本体)
合成ゴム
タイプ
中空タイプ
材質(当板)
炭素鋼
ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。
4t車用。
材質
合成ゴム
質量(kg)
約1.5(1個)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
202.7×111.8×122.9
適合車種
4t車用
折り畳み式でコンパクト!!
用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。
適合車種
軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで
材質
スチール(ウレタン焼付塗装)
質量(kg)
0.4
色
赤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時) 125×90×30。(使用時) 105×90×87
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。
材質
本体:廃ゴムチップ
幅(mm)
550
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
85
奥行(mm)
130
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。
従来品より取っ手部の強度UP!
セット品はトラロープを本体にクリップで固定。
トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち!
さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。
質量(kg)
約0.33(1個)
色
オレンジ
材質(本体)
PPCP(PPコンパウンド)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
178.2×86×100
適合車種
乗用車・小型トラックなど
フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。
用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。
幅(mm)
調整可能:50
寸法(mm)
50×100×200
種類
ネオジウム磁石
表面
加工:黄色反射シール、内蔵マグネット
入数(個)
2
1組
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
適合品番
7888100・788810Y
ゴム製のため、滑りにくいです。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
付属品
ひも
トラスコ品番
438-8046
質量(kg)
1.25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×95×95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用
ロープ長さ(m)
1
アズワン品番
64-5128-89
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷