- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- フォークリフト 輪止めのおすすめ人気ランキング
フォークリフト 輪止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「フォークリフト 輪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 歯止め」、「フォークストッパー」、「車どめ」などの商品も取り扱っております。
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。
取付
ネオジムマグネット2個で金属部に固定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×75×100※突起部除く
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
120cmロープ付 2個セット
用途フォークリフトの歯止めに最適です。
高さ(mm)
95
長さ(mm)
170
幅(mm)
95
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。
材質
FCD450
質量(kg)
4.5/個
色
黒
幅(cm)
32
長さ(cm)
10
高さ(cm)
6
ボルト寸法
M10
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)
適合
フォークリフト用
材質
合成ゴム
色
黒
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
87
奥行(mm)
162
高さ(mm)
103
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
仕様
1.2mロープ付
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品
反射テープ×2
適合
12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×90×105(単品)
材質
PE/PP
色
オレンジ
質量(g)
約350(単品)
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質
再生プラスチック
色
黄
耐荷重(t)
2
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)
1550
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質
カチオン、鉄
表面処理
カチオン
適合品番
7888100・788810Y
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質
再生ゴム
色
ブラック
トラスコ品番
297-6846
質量(kg)
6
取付穴径(Φmm)
14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合品番
7888100・788810Y
軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質
リサイクルプラスチック
仕様
高輝度反射板
質量(kg)
約1(1本あたり)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
560×80×150
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用
ロープ長さ(m)
1
アズワン品番
64-5128-89
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
車輪止めをフック式に収納できる固定金具です。
材質
ステンレス製
ずれない駐車やジャッキアップ時の補助に使います。丈夫なトラロープで安心駐車。取外しや持運びが簡単です。タイヤ交換や農作業時の駐車に使用できます。
用途荷降ろし・農作業・タイヤ交換時に。
トラスコ品番
217-2202
材質
本体:合成ゴム、ロープ:ポリエチレン
1パック(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷