フックピックセットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
99件の「フックピックセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け 工具」、「キーピック」、「フック」などの商品も取り扱っております。
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。 仕様 ソフト樹脂二重形成グリップ 材質 軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm) 約155 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 3 質量(g) 100 材質(軸) ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ) PP/TPR 柄長さ(mm) 約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA566CK セット内容 コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック 材質 ハイカーボンスチール 全長(mm) 130
1セット(4本)
2,510 税込2,761
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品 専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース 全長(mm) (ピック+ハンドルジョイント時)150 先端形状 ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容 らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm) 75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm) 165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm) 1.5 全長(mm) 166×1本、178×1本 材質(軸) SUS304 柄長さ(mm) 117 材質(クリップ) PP
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
959 税込1,055
当日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番 829-0363 セット内容 ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット 質量(g) 87
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類 セット品 材質(グリップ) 樹脂 セット内容 先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート 軸長(mm) 80 全長(mm) 150 本数 4 トラスコ品番 799-2823 質量(g) 86
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に 材質 軸部:クロームバナジウム鋼 軸長(mm) 67 ハンドル長さ(mm) 68 アズワン品番 65-0303-51
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。 形状 ライトA型 グリップ:緑 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
789 税込868
当日出荷

プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容 全長:165mm、168mm、169mm(3本セット) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番 389-3171 軸径(Φmm) 5.5 全長(mm) 225 質量(g) 86 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸) ステンレス420H 材質(柄部) PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質 合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm) 80×155 主な適合車種 汎用
1個
529 税込582
当日出荷