フラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,394件の「フラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッグ」、「プラグ」、「耳ほぐタイム」などの商品も取り扱っております。
小旗 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]小旗
軽量で丈夫な小旗。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ランキング2位
1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

チタンエンジンプラグ ZETAランキング3位
エンジンのドレスアップに最適なシリンダーヘッドのサイドボルト。 頭部は作業性、ビジュアルに優れるフランジ6角仕様。 カワサキ車用のオイルラインボルトとスズキ油冷エンジンおよびカタナ用のエンジンプラグを用意。
1本
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラフルミニフラッグ アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
軽量で丈夫なミニフラッグ。ポリエステル製カラーフラッグシリーズのミニサイズです。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W25×H20.5cm 旗竿:35.5cm(Φ8mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル
1本ほか
155税込171
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。 個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。 これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1本ほか
5,798税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

ハトメや紐は付いていません。300カット。視認性の高い警告フラグ。大型車両の積載に最適。木材に簡単にホッチキス留めができます。
材質ポリエチレン質量(kg)約2.5全長(m)約91サイズ(mm)304×304
1巻
8,670税込9,537
翌日出荷

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

目立つ蛍光色を使った旗になります。河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途標示旗取付方式ハトメ2ヶ所、紐つき仕様ポンジ、ハトメ2ヶ所(レザー補強)、紐つき寸法(幅W×高さH)(mm)400×300
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
1個ほか
1,590税込1,749
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]大旗(600X450mm)
集団行動で映える大きなカラーフラッグ。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が9mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W59×H44cm 旗竿:75cm(Φ9mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル寸法(mm)(旗)約590×440、(棒)約Φ9×750
1個
310税込341
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値25(ANSI S3.19準拠)材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVCイエローコードありケースなし
1組(2個)
99税込109
当日出荷

イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。
1個ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
仕様シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2。最小ワイヤサイズAWG = 18AWG。全長 = 17mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。TE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598税込2,858
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8ケースあり
1組(2個)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。全長 = 13.6mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = グレー。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷