フランス式 バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「フランス式 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米式アダプター」、「一輪車 タイヤ空気入れ」、「自転車 空気 入れ アダプター」などの商品も取り扱っております。
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド 質量(g) 6 タイプ 仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド タイプ 仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ 米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷


わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm) 52 材質(本体) (ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1.0 適合本体 ATG-001 幅(mm) 36 高さ(mm) 27 質量(g) 30 奥行(mm) 13 取付ねじサイズ G1/4おねじ
1個
879 税込967
当日出荷

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合 英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm) 53 最高使用圧力(MPa) 1 表面処理 メッキ処理 接続方式 カプラ(PM20) 材質(先端) (本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体 空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質 口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm) 580 質量(g) 67 適合タイヤバルブ 米式
1個
759 税込835
当日出荷

自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用 材質 真鍮 サイズ 仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
269 税込296
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
329 税込362
当日出荷