- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- フリンジのおすすめ人気ランキング
フリンジのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新324件の「フリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレンジ」、「シリンジ」、「フリンジカーテン」などの商品も取り扱っております。
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質
PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性
湿熱60℃以下
腕につけるだけでダンスや応援が華やかになる!
セット内容
本体×2
材質
不織布
寸法(mm)
200×480(ゴム部分含まず)
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)
230×230×2
クラス
なし
材質
PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプ
ドライ
耐熱温度(℃)
湿熱60℃以下
テープの両端にフリンジがついているので手の感触が良く、
デザイン性があるのでバッグのアクセントになります。
幅(mm)
39
長さ(m)
5
材質
アクリル
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)
Max0.5(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。
二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。
裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。
ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。
スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア
色
ホワイト
手軽にオシャレを楽しめる!キララフレンジシリーズ!
幅(mm)
2200
高さ(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
フランジ
呼び圧力
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
NEST シリンジフィルター PES。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
アズワン品番
65-3849-50
1個(1000本)
¥17,980
税込¥19,778
93日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応