フロントガラス ガラスコンパウンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「フロントガラス ガラスコンパウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス コンパウンド 傷 取り」、「車 ガラス コンパウンド」、「ガラスうろこ取りクリーナー」などの商品も取り扱っております。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番 789-8932 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g) 140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×70 危険物の類別 非危険物
1本(45mL)
799 税込879
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類 液状 適合 キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番 282-5945 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm) 106×60×29 成分 酸化セリウム 適合材 ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材 ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合 ウロコ、油膜 付属品 ループファイバーパッド トラスコ品番 789-8941 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合 油膜、ウロコ 付属品 不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分 炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 452mL 危険物の性状 水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ウロコ除去】新開発ウィンドウ専用コンパウンドと特殊クリーナーがフロント/リアガラスに付着したウロコを除去。
用途ウィンドウガラスの汚れ・油膜・コート剤・ウロコの除去 付属品 専用スポンジ 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途 コンパウンド磨き 材質 ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm) 68×90×30 質量(g) 15 危険物の類別 非危険物
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合 ウロコ 付属品 ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g) 147 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容 溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別 非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤 適合 ウロコ トラスコ品番 472-1756 セット内容 ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚 質量(kg) 1.6 アズワン品番 64-9077-23 危険物の類別 非危険物
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス面を傷めないマイクロセラミックパウダー配合で従来の油膜とりより油膜除去力が2倍強力(メーカー比)なのに拭き取りの軽さは1/2(メーカー比)。
形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分 酸化セリウム 質量(kg) 0.12 容量(g) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×54×54
1缶
2,098 税込2,308
当日出荷