ブリヂストン バイク用 タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「ブリヂストン バイク用 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s22 ブリジストン」、「18インチバイクタイヤ」、「バイク タイヤ 16 インチ」などの商品も取り扱っております。
ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)HYPERSPORT S21
多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX HYPERSPORT S22
ワインディングの走りが変わる!。 スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。 スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。 サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。 フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。 まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。
用途タイヤ・足回り
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX TS100H
街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」。 Hレンジモデル。 普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様。 タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に。 スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。 通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。 基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。
用途タイヤ・足回り パターン TS100H リム径(inch) 17
1本
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX TS100
日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46
ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLE WING BW-501
進化を続けるビッグON/OFFバイクに対応すべく、ヨーロッパでの多様な使用条件でテストを重ね、厳しい要求に応える性能を達成した。斬新かつユニークなパタンと新形状により、リニアなハンドリングと高いウェット性能を確保。ハイグリップ・コンパウンドを採用。特にリアタイヤには、シリカを採用し、高いウェット性能とロングライフを確保。リアタイヤには、アウトサイド・ビート・フィラー構造とHTSPCを採用し、剛性バランスの最適化によりショック吸収性とグリップの向上を実現。
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL RS10
これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー
用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
リム径(inch) 12 タイプ T/L パターン BT601SS
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)